RS PRO 帯電防止リストバンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コード付き:ありスタッドのサイズ:10mmリストストラップサイズ:調整可能コード長:1.8mリード抵抗:1MΩコードスタイル:コイルコードカラー:黒バンドカラー:黒EN61340-5-1に適合:ありバンド素材:金属この製品セットは、ANSI / ESD S1.1及びIEC 61340-5-1 Clause A.1に従ってテストされたEN61340-5-1の要件に適合. 調整可能なErgocleanリストストラップセット. RSのこの調整可能なErgoclean帯電防止リストストラップセットには、黒色のリストストラップに10 mmスナップソケット、及び黒色の1.8 mカールコードに10 mmスナップソケットとバナナプラグが含まれています。. リストバンド. 長時間使用しても快適な優れた金属製コンタクトバンド 10 mmスナップスタッド リンクの追加又は除去により、145〜190 mmまで調整可能. カールコード. 直径: 2.5 mm、長さ: 1.8 m 片側の4 mmバナナプラグと反対側の10 mmソケットスナップオンで成形 注文コード46967604 品番798-9275
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コード付き:あり
スタッドのサイズ:10mm
リストストラップサイズ:調整可能
コード長:1.8m
リード抵抗:1MΩ
コードスタイル:コイル
コードカラー:黒
バンドカラー:黒
EN61340-5-1に適合:あり
バンド素材:金属
この製品セットは、ANSI / ESD S1.1及びIEC 61340-5-1 Clause A.1に従ってテストされたEN61340-5-1の要件に適合. 調整可能なErgocleanリストストラップセット. RSのこの調整可能なErgoclean帯電防止リストストラップセットには、黒色のリストストラップに10 mmスナップソケット、及び黒色の1.8 mカールコードに10 mmスナップソケットとバナナプラグが含まれています。. リストバンド. 長時間使用しても快適な優れた金属製コンタクトバンド 10 mmスナップスタッド リンクの追加又は除去により、145〜190 mmまで調整可能. カールコード. 直径: 2.5 mm、長さ: 1.8 m 片側の4 mmバナナプラグと反対側の10 mmソケットスナップオンで成形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする