RS PRO 帯電防止リストバンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コード付き:なしスタッドのサイズ:4 mm, 10 mmリストストラップサイズ:調整可能コード長:1.8mリード抵抗:1MΩコードスタイル:コイルコードカラー:黒バンドカラー:黒単線 / 二線:単線バンド素材:金属この製品は、ANSI / ESD S1.1及びIEC61340-5-1 Clause A.1に従ってテストされたEN61340-5-1の要件に適合. 調整可能な金属製リストストラップセット. RSの黒色、調節可能、黒色カールコード付きの静電気防止リストストラップを使用すると、この英国製ESDセットに優れた付加価値が備わります。. ESDリストストラップの付属品:. 4 mmスナップスタッド バックプレートと内部リンクは、300シリーズステンレススチール製 円周195 → 245 mmで調節可能. カールコード付き. 強力な7極の光沢仕上げ導体により、優れた強靭性と柔軟性を実現 10 mm及び4 mmソケット 2.5 mmのポリウレタン絶縁 注文コード46967613 品番798-9281
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コード付き:なし
スタッドのサイズ:4 mm, 10 mm
リストストラップサイズ:調整可能
コード長:1.8m
リード抵抗:1MΩ
コードスタイル:コイル
コードカラー:黒
バンドカラー:黒
単線 / 二線:単線
バンド素材:金属
この製品は、ANSI / ESD S1.1及びIEC61340-5-1 Clause A.1に従ってテストされたEN61340-5-1の要件に適合. 調整可能な金属製リストストラップセット. RSの黒色、調節可能、黒色カールコード付きの静電気防止リストストラップを使用すると、この英国製ESDセットに優れた付加価値が備わります。. ESDリストストラップの付属品:. 4 mmスナップスタッド バックプレートと内部リンクは、300シリーズステンレススチール製 円周195 → 245 mmで調節可能. カールコード付き. 強力な7極の光沢仕上げ導体により、優れた強靭性と柔軟性を実現 10 mm及び4 mmソケット 2.5 mmのポリウレタン絶縁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする