RS PRO 帯電防止リストバンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コード付き:ありスタッドのサイズ:10mmリストストラップサイズ:調整可能コード長:2mリード抵抗:2MΩコードスタイル:コイルコードカラー:黒バンドカラー:黒単線 / 二線:単線バンド素材:金属EN61340-5-1、EN61340-5-2 paragraph 5.2.7リストストラップ. 調整可能な金属製リストバンド及びカールコード. 調整可能な金属製リストバンド16 mm (ステンレススチール) 2 mカールコード及び10 mmソケット x 2 注文コード46967629 品番787-3101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コード付き:あり
スタッドのサイズ:10mm
リストストラップサイズ:調整可能
コード長:2m
リード抵抗:2MΩ
コードスタイル:コイル
コードカラー:黒
バンドカラー:黒
単線 / 二線:単線
バンド素材:金属
EN61340-5-1、EN61340-5-2 paragraph 5.2.7リストストラップ. 調整可能な金属製リストバンド及びカールコード. 調整可能な金属製リストバンド16 mm (ステンレススチール) 2 mカールコード及び10 mmソケット x 2
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする