RS PRO 帯電防止リストバンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コード付き:ありスタッドのサイズ:4mmリストストラップサイズ:調整可能コード長:2mリード抵抗:1MΩコードスタイル:コイルコードカラー:黄バンドカラー:青EN61340-5-1に適合:ありバンド素材:布この製品は、ANSI / ESD S1.1及びIEC61340-5-1 Clause A.1に従ってテストされたEN61340-5-1の要件に適合. 調整可能なゴム製リストストラップセット. RSの調節可能、ゴム製、カールコード付きの静電気防止リストストラップを使用すると、この英国製セットに安全と品質が備わります。. ESDリストストラップ:. 皮膚に金属が接触しないため、皮膚にアレルギーがある方に最適 伸縮性のあるファブリック製バンドは幅広く調節可能 バンド内部で編み込まれた導電性繊維 円周120 → 200 mmで調節可能. カールコード. 7極のデュプレックス光沢仕上げ強力導体により、優れた強靭性と柔軟性を実現 4 mm及び10 mmソケット 注文コード46967638 品番798-9297
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コード付き:あり
スタッドのサイズ:4mm
リストストラップサイズ:調整可能
コード長:2m
リード抵抗:1MΩ
コードスタイル:コイル
コードカラー:黄
バンドカラー:青
EN61340-5-1に適合:あり
バンド素材:布
この製品は、ANSI / ESD S1.1及びIEC61340-5-1 Clause A.1に従ってテストされたEN61340-5-1の要件に適合. 調整可能なゴム製リストストラップセット. RSの調節可能、ゴム製、カールコード付きの静電気防止リストストラップを使用すると、この英国製セットに安全と品質が備わります。. ESDリストストラップ:. 皮膚に金属が接触しないため、皮膚にアレルギーがある方に最適 伸縮性のあるファブリック製バンドは幅広く調節可能 バンド内部で編み込まれた導電性繊維 円周120 → 200 mmで調節可能. カールコード. 7極のデュプレックス光沢仕上げ強力導体により、優れた強靭性と柔軟性を実現 4 mm及び10 mmソケット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする