RS PRO 帯電防止ワイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様ディスペンサータイプ:ワイプフォーマット:ワイプ散逸:なし色:白帯電防止:なしクリーンルーム:ありEN61340-5-1に適合:なしRSクリーンルームドライワイプ. RSのこれらのクリーンルームワイプは、厚手のレーザーシール加工されたエッジが特徴の、100 %ポリエステル二重織りワイプです。 4つのエッジすべてにレーザーシール加工を施し、微粒子の発生を抑えています。. 特長:. 超低レベルのリント / 粒子 優れた吸収性 耐摩耗性 クリーンルームで二重袋包装. 用途:. クラスISO4〜ISO6のクリーンルームでの使用に対応 サブミクロンの繊維、粒子、化学残留物を抑制する表面クリーニングに最適 注文コード46967647 品番829-5120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は仕様・内容量9種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ディスペンサータイプ:ワイプ
フォーマット:ワイプ
散逸:なし
色:白
帯電防止:なし
クリーンルーム:あり
EN61340-5-1に適合:なし
RSクリーンルームドライワイプ. RSのこれらのクリーンルームワイプは、厚手のレーザーシール加工されたエッジが特徴の、100 %ポリエステル二重織りワイプです。 4つのエッジすべてにレーザーシール加工を施し、微粒子の発生を抑えています。. 特長:. 超低レベルのリント / 粒子 優れた吸収性 耐摩耗性 クリーンルームで二重袋包装. 用途:. クラスISO4〜ISO6のクリーンルームでの使用に対応 サブミクロンの繊維、粒子、化学残留物を抑制する表面クリーニングに最適

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする