内容量1個
仕様ディスペンサータイプ:ワイプフォーマット:ワイプ容量:450色:白帯電防止:なしクリーンルーム:ありEN61340-5-1に適合:なしRoHS 2002 / 05及びREACH規格に準拠. RSクリーンルーム穴あきロール. RSが提供するこれらのクリーンルームワイプは、低リントの、1ロール450ワイプの穴あきロールで提供されます。 クラス100のクリーンルームでの使用に適したこの大きな穴あきシートは、耐久性、吸収性に優れ、一般的な清掃 / 消毒用化学製品と一緒に使用できます。. 用途:. 一般機器の拭き取り 研究所での使用に対応 電子機器アセンブリ中の使用に最適
注文コード46967665
品番829-5127