内容量1袋(150個)
仕様ディスペンサータイプ:ワイプフォーマット:ワイプ散逸:なし色:白帯電防止:なしクリーンルーム:ありEN61340-5-1に適合:なしRSクリーンルームドライワイプ. RSのこれらのクリーンルームワイプは、厚手のレーザーシール加工されたエッジが特徴の、100 %ポリエステル二重織りワイプです。 4つのエッジすべてにレーザーシール加工を施し、微粒子の発生を抑えています。. 特長:. 超低レベルのリント / 粒子 優れた吸収性 耐摩耗性 クリーンルームで二重袋包装. 用途:. クラスISO4〜ISO6のクリーンルームでの使用に対応 サブミクロンの繊維、粒子、化学残留物を抑制する表面クリーニングに最適
注文コード46967674
品番829-5133