内容量1袋(100個)
仕様ディスペンサータイプ:ワイプフォーマット:ワイプ散逸:なし色:白帯電防止:なしクリーンルーム:ありEN61340-5-1に適合:なしRSクリーンルームポリエステル / セルロースドライワイプ. これらのRSのクリーンルームワイプは、優れた吸収性と高い強度を必要とする用途専用に作られています。 素材は、油圧によって絡ませた、セルロース55 %、ポリエステル45 %の不織布です。 吸収性に優れ、クリーンルーム環境の流出物管理に最適です。一般の拭き取り用にも適しています。. 特長:. ポリエステルの強度と、長いセルロースファイバの吸収性を結合 クリーンルーム環境でのパッケージ及び処理により、粒子の混入を削減 滑らか、高耐久性、高吸収性. 用途:. ISO6〜ISO7クラスのクリーンルームでの使用に対応 製薬業、バイオテクノロジー、医療機器製造の作業に最適 光学部品を含め、一般の拭き取りや研磨に対応
注文コード46967726
品番829-5155