RS PRO 帯電防止手袋 PET

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 仕様電池タイプ:XL材質:PETラテックスフリー:ありグローブの数:2使い捨て/再利用可能な:再利用可能EN61340-5-1に適合:なしMサイズとLサイズのグローブは袖口のゴムなし. スーパーグリップグローブ. 静電気散逸ポリエステル製 指と手のひら部分はスーパーグリップ加工 優れた通気性と快適性 皮膚接触により問題が発生するあらゆる電子機器の組み立て作業に最適 注文コード46967735 品番356-2220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,430
販売価格(税別)
1,300
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電池タイプ:XL
材質:PET
ラテックスフリー:あり
グローブの数:2
使い捨て/再利用可能な:再利用可能
EN61340-5-1に適合:なし
MサイズとLサイズのグローブは袖口のゴムなし. スーパーグリップグローブ. 静電気散逸ポリエステル製 指と手のひら部分はスーパーグリップ加工 優れた通気性と快適性 皮膚接触により問題が発生するあらゆる電子機器の組み立て作業に最適

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする