RS PRO
RS PROの 静電気対策用品
RS PROの 静電気対策マット・シート類
RS PROの 静電気対策マット・シート類その他関連用品
RS PRO 帯電防止手袋 PET
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
仕様
電池タイプ:M材質:PETラテックスフリー:ありグローブの数:2使い捨て/再利用可能な:再利用可能EN61340-5-1に適合:なしPVCスムースパーム手袋. 静電気散逸ポリエステル製 手のひらと指の表側にコーティングが施されていて、溶剤を含んだワイプから手を保護 手のひら側はスムースでグリップ性の高いPVC 手の甲側は通気性のある素材 軽組み立て作業に最適
注文コード
46967744
品番
356-2236
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,683
販売価格(税別)
¥
1,530
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電池タイプ:M
材質:PET
ラテックスフリー:あり
グローブの数:2
使い捨て/再利用可能な:再利用可能
EN61340-5-1に適合:なし
PVCスムースパーム手袋. 静電気散逸ポリエステル製 手のひらと指の表側にコーティングが施されていて、溶剤を含んだワイプから手を保護 手のひら側はスムースでグリップ性の高いPVC 手の甲側は通気性のある素材 軽組み立て作業に最適