内容量1個仕様電源電圧:10 → 30 V dc操作のモード:間隔取り付けタイプ:クランプタイマ機能の数:シングルコンタクトの数:1時間増分:時間 , 分 , 秒電源:外部接点構成:NC, SPNO最小電圧:10 V dc最大電圧:30 V dc幅:65mm4桁プログラマブルタイマ. デジタルタイマ 4桁のLEDディスプレイ パネル取り付け 1つの設定値で動作 タイミング制御用の1つのコンタクト出力(オン / オフ) 外部始動入力 フロントパネルによる始動 / 停止機能 設定値上限 ディスプレイを調整して、秒、分、時を表示 プログラム可能な時間ベース(秒、分、時) タイマ停止ステータスに応じて調整可能な内部ブザー プログラミングセクションのパスワード保護 IP65 (フロントパネル)及びIP20 (リア)保護. 用途:. パッケージ機器 品質管理ローラー 充填システム 工具ベンチ ビルのオートメーション 製造バンド注文コード46971034品番798-3448