曜日別特売
798-3444 RS PRO 遅延リレー インターバル シングル動作 RS PRO 46971043

RS PRO 遅延リレー インターバル シングル動作

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様電源電圧:230 V ac操作のモード:間隔取り付けタイプ:クランプタイマ機能の数:シングルコンタクトの数:1時間増分:時間 , 分 , 秒電源:外部接点構成:NC, SPNO最大電圧:230 V acスイッチ設定:DPDT4桁プログラマブルタイマ. デジタルタイマ 4桁のLEDディスプレイ パネル取り付け 1つの設定値で動作 タイミング制御用の1つのコンタクト出力(オン / オフ) 外部始動入力 フロントパネルによる始動 / 停止機能 設定値上限 ディスプレイを調整して、秒、分、時を表示 プログラム可能な時間ベース(秒、分、時) タイマ停止ステータスに応じて調整可能な内部ブザー プログラミングセクションのパスワード保護 IP65 (フロントパネル)及びIP20 (リア)保護. 用途:. パッケージ機器 品質管理ローラー 充填システム 工具ベンチ ビルのオートメーション 製造バンド注文コード46971043品番798-3444
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
仕様
電源電圧:230 V ac
操作のモード:間隔
取り付けタイプ:クランプ
タイマ機能の数:シングル
コンタクトの数:1
時間増分:時間 , 分 , 秒
電源:外部
接点構成:NC, SPNO
最大電圧:230 V ac
スイッチ設定:DPDT
4桁プログラマブルタイマ. デジタルタイマ 4桁のLEDディスプレイ パネル取り付け 1つの設定値で動作 タイミング制御用の1つのコンタクト出力(オン / オフ) 外部始動入力 フロントパネルによる始動 / 停止機能 設定値上限 ディスプレイを調整して、秒、分、時を表示 プログラム可能な時間ベース(秒、分、時) タイマ停止ステータスに応じて調整可能な内部ブザー プログラミングセクションのパスワード保護 IP65 (フロントパネル)及びIP20 (リア)保護. 用途:. パッケージ機器 品質管理ローラー 充填システム 工具ベンチ ビルのオートメーション 製造バンド
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする