※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ベルト幅(mm)9ベルトピッチ周長(mm)1170.0注文コード46971066品番1170-D5GT-9
参考基準価格(税別)¥8,420販売価格(税込)¥7,258販売価格(税別)
この商品はベルト幅・ベルトピッチ周長など337種類から選べます他の種類を見る 新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。
インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。
インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。