曜日別特売

パワーグリップGTベルト 5GTタイプ

パワーグリップGTベルト 5GTタイプ - ゲイツ・ユニッタ・アジア

新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。
インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。
インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。

ベルト形5GTピッチ(mm)5材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコード種類GTベルト内容量1個
全337種類を絞り込む
ベルト幅(mm)
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
ベルト呼び幅
337種類すべて表示中
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
ベルト厚(mm)
タイプ
寸法PLD(mm)
ベルト呼び幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
469707771000-D5GT-15152001000.05ツインパワー0.571515
11,820
9,298
10,228(税込)
26日以内出荷
返品不可
469707861000-D5GT-25252001000.05ツインパワー0.571525
18,930
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
469707951000-D5GT-992001000.05ツインパワー0.57159
7,420
5,798
6,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
469708041015-D5GT-15152031015.05ツインパワー0.571515
12,200
9,598
10,558(税込)
26日以内出荷
返品不可
469708131015-D5GT-25252031015.05ツインパワー0.571525
19,530
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
469708221015-D5GT-992031015.05ツインパワー0.57159
7,710
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
469708311025-D5GT-15152051025.05ツインパワー0.571515
12,200
9,598
10,558(税込)
26日以内出荷
返品不可
469708471025-D5GT-25252051025.05ツインパワー0.571525
19,530
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
469708561025-D5GT-992051025.05ツインパワー0.57159
7,710
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
469708651050-D5GT-15152101050.05ツインパワー0.571515
12,200
9,598
10,558(税込)
26日以内出荷
返品不可
469708741050-D5GT-25252101050.05ツインパワー0.571525
19,530
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
469708831050-D5GT-992101050.05ツインパワー0.57159
7,710
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
469708921080-D5GT-15152161080.05ツインパワー0.571515
12,620
9,898
10,888(税込)
26日以内出荷
返品不可
469709011080-D5GT-25252161080.05ツインパワー0.571525
20,160
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
469709171080-D5GT-992161080.05ツインパワー0.57159
7,940
6,198
6,818(税込)
26日以内出荷
返品不可
469709261090-D5GT-15152181090.05ツインパワー0.571515
12,620
9,898
10,888(税込)
26日以内出荷
返品不可
469709351090-D5GT-25252181090.05ツインパワー0.571525
20,160
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
469709441090-D5GT-992181090.05ツインパワー0.57159
7,940
6,198
6,818(税込)
26日以内出荷
返品不可
469709531145-D5GT-15152291145.05ツインパワー0.571515
13,000
9,998
10,998(税込)
26日以内出荷
返品不可
469709621145-D5GT-25252291145.05ツインパワー0.571525
20,800
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
469709711145-D5GT-992291145.05ツインパワー0.57159
8,220
6,498
7,148(税込)
26日以内出荷
返品不可
469709871155-D5GT-15152311155.05ツインパワー0.571515
13,430
10,980
12,078(税込)
26日以内出荷
返品不可
469709961155-D5GT-25252311155.05ツインパワー0.571525
21,400
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
469710051155-D5GT-992311155.05ツインパワー0.57159
8,420
6,598
7,258(税込)
26日以内出荷
返品不可
469710141165-D5GT-15152331165.05ツインパワー0.571515
13,430
10,980
12,078(税込)
26日以内出荷
返品不可
469710231165-D5GT-25252331165.05ツインパワー0.571525
21,400
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
469710321165-D5GT-992331165.05ツインパワー0.57159
8,420
6,598
7,258(税込)
26日以内出荷
返品不可
469710411170-D5GT-15152341170.05ツインパワー0.571515
13,430
10,980
12,078(税込)
26日以内出荷
返品不可
469710571170-D5GT-25252341170.05ツインパワー0.571525
21,400
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
469710661170-D5GT-992341170.05ツインパワー0.57159
8,420
6,598
7,258(税込)
26日以内出荷
返品不可
469710751180-D5GT-15152361180.05ツインパワー0.571515
13,430
10,980
12,078(税込)
26日以内出荷
返品不可
469710841180-D5GT-25252361180.05ツインパワー0.571525
21,400
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
469710931180-D5GT-992361180.05ツインパワー0.57159
8,420
6,598
7,258(税込)
26日以内出荷
返品不可
469711021190-D5GT-15152381190.05ツインパワー0.571515
13,430
10,980
12,078(税込)
26日以内出荷
返品不可
469711111190-D5GT-25252381190.05ツインパワー0.571525
21,400
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
469711271190-D5GT-992381190.05ツインパワー0.57159
8,420
6,598
7,258(税込)
26日以内出荷
返品不可
469711361210-D5GT-15152421210.05ツインパワー0.571515
13,800
10,980
12,078(税込)
26日以内出荷
返品不可
469711451210-D5GT-25252421210.05ツインパワー0.571525
22,090
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
469711541210-D5GT-992421210.05ツインパワー0.57159
8,680
6,798
7,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
469711631225-D5GT-15152451225.05ツインパワー0.571515
13,800
10,980
12,078(税込)
26日以内出荷
返品不可
469711721225-D5GT-25252451225.05ツインパワー0.571525
22,090
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
469711811225-D5GT-992451225.05ツインパワー0.57159
8,680
6,798
7,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
469711971250-D5GT-15152501250.05ツインパワー0.571515
13,800
10,980
12,078(税込)
26日以内出荷
返品不可
469712061250-D5GT-25252501250.05ツインパワー0.571525
22,090
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
469712151250-D5GT-992501250.05ツインパワー0.57159
8,680
6,798
7,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
469712241270-D5GT-15152541270.05ツインパワー0.571515
14,160
10,980
12,078(税込)
26日以内出荷
返品不可
469712331270-D5GT-25252541270.05ツインパワー0.571525
22,690
17,980
19,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
469712421270-D5GT-992541270.05ツインパワー0.57159
8,940
6,998
7,698(税込)
26日以内出荷
返品不可
469712511290-D5GT-15152581290.05ツインパワー0.571515
14,160
10,980
12,078(税込)
26日以内出荷
返品不可
469712671290-D5GT-25252581290.05ツインパワー0.571525
22,690
17,980
19,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする