RS PRO
RS PRO 遅延リレー マルチ動作
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
仕様
電源電圧:10.5 → 265 V ac/dc時間範囲:0.6秒 → 60分操作のモード:オフパルス, 制御スイッチ付きオンパルス, 制御スイッチなしオンパルス, オンオフパルス取り付けタイプ:DINレールタイマ機能の数:多機能コンタクトの数:1時間増分:分 , 秒電源:外部最大電流:8 Aターミナルタイプ:ねじ最小電圧:10.5 V ac/dc最大電圧:265 V ac / dc遅延時間:100 ms
注文コード
46971138
品番
161-7605
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:10.5 → 265 V ac/dc
時間範囲:0.6秒 → 60分
操作のモード:オフパルス, 制御スイッチ付きオンパルス, 制御スイッチなしオンパルス, オンオフパルス
取り付けタイプ:DINレール
タイマ機能の数:多機能
コンタクトの数:1
時間増分:分 , 秒
電源:外部
最大電流:8 A
ターミナルタイプ:ねじ
最小電圧:10.5 V ac/dc
最大電圧:265 V ac / dc
遅延時間:100 ms