曜日別特売
1210-D5GT-25 パワーグリップGTベルト 5GTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア 46971145

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パワーグリップGTベルト 5GTタイプ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量1個ベルト幅(mm)25ベルトピッチ周長(mm)1210.0注文コード46971145品番1210-D5GT-25
参考基準価格(税別)¥22,090販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。
インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。
インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。

ベルト形5GTベルト幅(mm)25歯数242ピッチ(mm)5ベルトピッチ周長(mm)1210.0材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)5タイプツインパワー寸法PLD(mm)0.5715種類GTベルトベルト呼び幅25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする