内容量1個仕様電源電圧:24 → 240 V ac/dc時間範囲:0.1秒 → 10時間操作のモード:多機能取り付けタイプ:DINレールタイマ機能の数:5コンタクトの数:1時間増分:秒電源:外部接点構成:SPDT最大電流:5 Aターミナルタイプ:ねじ最小電圧:24 V ac/dc最大電圧:240 V ac/dcスイッチ設定:SPCORS Pro電子多機能時間遅延リレ - 22.5 mm. RS Pro電子多機能時間遅延リレーは、信号ベースで、小型設計の製品です。 このタイマは、DINレール取り付けに適しています。. 22.5 mm幅 DINレール取り付け 時間範囲: 0.1秒~10時間 供給電圧: 24 → 240 V ac/dc セキュリティを向上させる埋め込み型ノブ 使用時間及びリレーのステータスをLED表示 最新のIEC規格に適合する優れたノイズ耐性 IP20 (端子)、IP40 (エンクロージャ)保護注文コード46971208品番896-6850