内容量1個仕様電源電圧:24 → 240 V ac/dc時間範囲:01. s → 999 h操作のモード:多機能取り付けタイプ:DINレールタイマ機能の数:8コンタクトの数:2時間増分:時間 , 分 , 秒電源:外部接点構成:DPNO最大電流:8 A最小電圧:24 V ac/dc最大電圧:240 V ac/dc幅:17.5mmRS Pro 8 / 18機能LCDデジタル時間遅延リレー - 17.5 mm. RS Pro LCDデジタル時間遅延リレーには、モデルによって8機能又は18機能のオプションがあります。 小型設計で取り付けが簡単なうえ、動作時間とプリセット時間が見やすいデジタルディスプレイが装備されています。. 8又は18機能と多機能(モデルによる) 幅: 17.5 mm 3桁LCDディスプレイ DINレール取り付け 幅広い動作電圧: 24~240 V ac/dc 時間範囲: 0.1秒-999時間 アップ / ダウンカウントモード リレーのステータスをクリアなLED表示 すべての設定を2つのキーだけでプログラム キーロック機能注文コード46971217品番896-6866