曜日別特売
124-1078 RS PRO 遅延リレー マルチ動作 RS PRO 46971226

RS PRO 遅延リレー マルチ動作

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様電源電圧:24 V ac/dc操作のモード:多機能取り付けタイプ:パネル取り付け時間増分:秒ターミナルタイプ:ねじ長さ:35mmRS Pro多機能デジタルタイマ. 9種類のタイマモードを備えた多機能デジタル時間遅延リレーは、完全に調整可能で設置が簡単です。このタイマでは、高輝度LEDディスプレイに秒、分、時間でタイミングが表示されます。. 特長と利点. サイズ: 35 x 77 mm 9種類のタイマモード 2種類の時限制御出力 始動 / リセット / 保持の外部デジタル入力 フロントパネルからの始動 / 停止 / リセット制御 0:01-99:59分/秒及び0:01-99:59時間/分のタイミングスケール 残り時間を表示 8種類の警告トーン 上限 / 下限設定 埋込型パネル取り付けに最適 CE認定注文コード46971226品番124-1078
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様
電源電圧:24 V ac/dc
操作のモード:多機能
取り付けタイプ:パネル取り付け
時間増分:秒
ターミナルタイプ:ねじ
長さ:35mm
RS Pro多機能デジタルタイマ. 9種類のタイマモードを備えた多機能デジタル時間遅延リレーは、完全に調整可能で設置が簡単です。このタイマでは、高輝度LEDディスプレイに秒、分、時間でタイミングが表示されます。. 特長と利点. サイズ: 35 x 77 mm 9種類のタイマモード 2種類の時限制御出力 始動 / リセット / 保持の外部デジタル入力 フロントパネルからの始動 / 停止 / リセット制御 0:01-99:59分/秒及び0:01-99:59時間/分のタイミングスケール 残り時間を表示 8種類の警告トーン 上限 / 下限設定 埋込型パネル取り付けに最適 CE認定
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする