商品レビューを投稿する内容量1袋(5個)仕様極数:12
取り付けタイプ:ケーブルマウント
定格電流:32A
端子方法:スクリュー
ケーブルサイズ:12 AWG
素材:ポリアミド
色:ナチュラル
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+105℃
コンタクト材質:真鍮
コンタクトめっき:ニッケル
VDE. ポリアミド端子台(ワイヤプロテクタ付). RS半硬質、高温のポリアミド端子台には、ワイヤプロテクタが付いています。 これらの製品には、ニッケルめっきの黄銅インサートとキャプティブ式で凸型の亜鉛めっきスチールが付いているため、配線が簡単です。. 半硬質のポリアミド(PA)ハウジング ワイヤプロテクタ 難燃性 耐熱性が高い(105 ℃) ニッケルめっき黄銅インサート 簡単に配線できるキャプティブ式で凸型の亜鉛めっきスチールねじ 温度: 105 ℃ ナチュラルカラー VDE認定注文コード46971445品番840-7951
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638販売価格(税別)