曜日別特売
1176-D8YU-50 パワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅50mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 46977576

 

1176-D8YU-50 パワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅50mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 46977576
1176-D8YU-50 パワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅50mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 46977576
1176-D8YU-50 パワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅50mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 46977576
1176-D8YU-50 パワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅50mm ゲイツ・ユニッタ・アジア 46977576

パワーグリップGTベルト 8YUタイプ ベルト幅50mm

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量1個ベルトピッチ周長(mm)1176.0注文コード46977576品番1176-D8YU-50
参考基準価格(税別)¥48,880販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。
インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。
インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。

ベルト形8YUベルト幅(mm)50歯数147ピッチ(mm)8ベルトピッチ周長(mm)1176.0材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)7.41タイプツインパワー寸法PLD(mm)0.686種類GTベルトベルト呼び幅50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする