内容量1個仕様電源電圧:230 V acカウントモード:秒ディスプレイのタイプ:LED入力タイプ:トランジスタ接続タイプ:フライングリードリセット方法:自動、手動表示桁数:6取り付けタイプ:パネル取り付け出力/インタフェース:リレーカウント方向:双方向文字の高さ寸法:8 mm、10.8 mm最大カウント周波数:20kHz表示範囲:0 → 99.99カットアウト高さ:72mmGOST-R及びCE認定. 72 x 72プログラマブルカウンタ - シングルセット. 幅広い用途に使用できるように設計されたシングルセットプログラマブルカウンタ。 72 x 72 mmの取り付けで、設置の点からも機能の点からもひじょうに汎用性の高い製品です。. 主な特長: 6桁LEDディスプレイ セット、リセット、方向、入力のメンブレンボタン 24 Vと230 Vのオプションを用意 NEMA 4X保護(前面IP65、背面IP20) SPST出力リレー定格5 A @ 250 V (抵抗負荷) NPN/PNP動作をサポート 静電容量及び近接用のセンサとエンコーダへの入力 手動と自動のリセットオプション. 次のような分野の用途に適合: ガラス、大理石、プラスチック、薄鉄板、繊維の機械加工 充填システム 品質管理ローラー装置 梱包機械 測定の自動化注文コード46978436品番808-6617