411-784 RS PRO 電話線 RS PRO 46978619

RS PRO 電話線

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(600m) 注文コード46978619 品番411-784
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様
BT仕様:CW1423
コア数:2
ペア数:1
外側シース材質:PVC
リール長さ:600m
コアストランド:1 / 0.5 mm
導体材質:アニール銅
導体抵抗:98 Ω/km
ストランド数:1
材質(シース)PVC 材質(導体)アニール銅 導体抵抗98 Ω/km コア数2 ストランド数1 リール長さ(m)600 コアストランド(mm)1 / 0.5 ペア数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする