RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO 電話線
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(350m)
注文コード
46978628
品番
411-813
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
BT仕様:CW1411
コア数:4
ペア数:2
外側シース材質:PE
リール長さ:350m
コアストランド:3 / 0.25 mm
導体材質:アニール銅
導体抵抗:95 Ω/km
ストランド数:3
材質(シース)
PE
材質(導体)
アニール銅
導体抵抗
95 Ω/km
コア数
4
ストランド数
3
リール長さ(m)
350
コアストランド(mm)
3 / 0.25
ペア数
2