RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO 電話線
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(50m)
注文コード
46978637
品番
518-5746
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
仕様
燃焼挙動:難燃性
コア数:6
シールドタイプ:非シールド
外側シース材質:PVC
リール長さ:50m
断面積:0.066 mm2
AWG米国ワイヤゲージ規格:30 AWG
導体材質:銅
ケーブル形状:マルチコア
フレキシブルな電話用フラットケーブル30 AWG. 4、6、8つの導体を含むフラットケーブルは、RJタイプのモジュラコネクタを必要とする電話用途に最適です。 これらのケーブルはブラック又はアイボリーで、50 m又は100 mのリール状で販売しています。
材質(シース)
PVC
AWG
30
シールド
非シールド
断面積(mm
2
)
0.066
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
銅
コア数
6
ケーブル形状
マルチコア
燃焼挙動
難燃性
リール長さ(m)
50