RS PRO 電話線

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(100m) 注文コード46978646 品番749-2500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コア数:6
ペア数:3
シールドタイプ:非シールド
外側シース材質:PVC
リール長さ:100m
コアストランド:7/0.16 mm
AWG米国ワイヤゲージ規格:26 AWG
導体材質:裸銅
導体抵抗:132 Ω/km
許容電圧:150 V
これらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. RS Pro電話ケーブル. RS Proが提供する電話ケーブルシリーズは、信頼性と品質に優れた電話回線が必要とされるさまざまな用途に適しています。効率的な電話配線は、正常な通信のためにあらゆる組織で大きな役割を果たしています。そしてこれがRS Proの電話ケーブルで実現できるシステムです。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. LAN (ローカルエリアネットワーク)接続に最適 3組及び4組を用意 明瞭で正確な通信 PVC被覆. 電話ケーブルとは何ですか?. 電話ケーブルは、自宅や建物に接続されている一種のワイヤです。このケーブルは、電話通信システムの一部としての役割を果たします。それぞれのリードは世界中で使用されており、通話を明瞭にするために慎重に設計されています。このケーブルは、さまざまな長さと組数が用意され、電話をかける場合でも、ネットワークを正常に運用する場合でも、高い信頼性を保証しています。. 電話ケーブルが機能する仕組み. 電話回線は、電子ワイヤやケーブルと同じように機能します。回線を確立し、両端で回線への接続を行います。又、通信やネットワークでは、両端で信号の出力先が提供されます。このケーブルを電話に使用した場合、音声は、電話ハンドセットで信号化され、緻密に構成されたケーブルで伝送され、信号として着信先のハンドセットに届きます。. 電話ケーブルはどのような目的に使用されますか?. 状況によって、複数の電話回線が必要になったり、複数の回線が役立ったりする場合は少なくありません。これは主に通信を用途とする場合です。ただし、たとえば次の用途でも使用されています。 信号制御システム ネットワーク DSL電話ケーブルサービス
材質(シース)PVC AWG26 シールド非シールド 材質(導体)裸銅 導体抵抗132 Ω/km コア数6 リール長さ(m)100 許容電圧(V)150 コアストランド(mm)7/0.16 ペア数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする