RS PRO 電話線

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100m) 注文コード 46978673 品番 518-5689
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
仕様
燃焼挙動:難燃性
コア数:4
シールドタイプ:非シールド
外側シース材質:PVC
リール長さ:100m
コアストランド:7/0.127 mm
断面積:0.066 mm2
AWG米国ワイヤゲージ規格:AWG 26
導体材質:裸銅
ストランド数:7
フレキシブルな電話用フラットケーブル30 AWG. 4、6、8つの導体を含むフラットケーブルは、RJタイプのモジュラコネクタを必要とする電話用途に最適です。 これらのケーブルはブラック又はアイボリーで、50 m又は100 mのリール状で販売しています。
材質(シース)PVC AWG26 シールド非シールド 断面積(mm2)0.066 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)裸銅 コア数4 ストランド数7 燃焼挙動難燃性 リール長さ(m)100 コアストランド(mm)7/0.127

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする