RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO 同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(100m)
外径(Φmm)
4.95
注文コード
46979005
品番
665-5886
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径・内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
燃焼挙動:Low Smoke & Fume (LSF)
外径:4.95mm
容量:100 pF/m
特性インピーダンス:50 Ω
動作温度 Max:+80℃
シース材質:低発煙及び低排煙LSF
速度比:66%
導体ストランドタイプ:スタンダード
コアストランド:19 / 0.18 mm
導体材質:錫めっき銅
断熱材:PE
シールド:ブレード
RG58C/U. コネクタ / ケーブルグループA
外径(Φmm)
4.95
材質(シース)
低発煙及び低排煙LSF
特性インピーダンス
50 Ω
シールド
ブレード
動作温度(℃)
+80℃
断熱材
PE
材質(導体)
錫めっき銅
燃焼挙動
Low Smoke & Fume (LSF)
速度比(%)
66
導体ストランド
スタンダード
コアストランド(mm)
19 / 0.18