RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO 同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(100m)
外径(Φmm)
7.8
注文コード
46979023
品番
665-5892
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径・内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
同軸タイプ:CT125
外径:7.8mm
特性インピーダンス:75 Ω
リール長さ:100m
シース色:黒
シース材質:塩化ビニール(PVC)
断熱材:発泡PE
導体材質:裸銅
導体ストランドタイプ:ソリッド
コアストランド:1 / 1.25
ストランド数:1
ストランド径:1.25 mm
コネクタ タイプ:AC
容量:60 pF/m
EN50117-1 / EN50117-2-4 / EN50117-2-1. CTF125. ケーブル配電ネットワークで使用される同軸ケーブル。. ガス注入LDPE絶縁体 PVCシース 軟銅ブレード
外径(Φmm)
7.8
コネクタ形状
AC
材質(シース)
塩化ビニール(PVC)
特性インピーダンス
75 Ω
シース色
黒
断熱材
発泡PE
材質(導体)
裸銅
ストランド数
1
リール長さ(m)
100
ストランド径(Φmm)
1.25
同軸タイプ
CT125
導体ストランド
ソリッド
コアストランド(mm)
1 / 1.25