RS PRO 同軸ケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100m) 外径(Φmm)7 注文コード46979057 品番520-3030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は外径・内容量など47種類から選べます 他の種類を見る
仕様
同軸タイプ:CT81
外径:7mm
特性インピーダンス:75 Ω
リール長さ:100m
シース色:白
シース材質:塩化ビニール(PVC)
断熱材:PE
導体材質:銅
導体ストランドタイプ:ソリッド
コアストランド:1 / 1 mm
ストランド数:1
ストランド径:1 mm
コネクタ タイプ:L
減衰:0.8 dB / 10 m@100 MHz
容量:55 pF/m
Low-loss Air-spaced. Television Aerial Downleads to BS2316 Connector / Cable group L. 1/1.0mm plain solid copper conductor, ’air spaced ’ polythene insulation, plain copper braiding, covered with a white PVC sheath.
外径(Φmm)7 コネクタ形状L 材質(シース)塩化ビニール(PVC) 特性インピーダンス75 Ω シース色 断熱材PE RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体) 減衰量(dB)0.8 / 10 m@100 MHz ストランド数1 リール長さ(m)100 ストランド径(Φmm)1 同軸タイプCT81 導体ストランドソリッド コアストランド(mm)1 / 1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする