仕様
同軸タイプ:KX6
外径:6.1mm
特性インピーダンス:75 Ω
シース色:緑
シース材質:塩化ビニール(PVC)
断熱材:PE
導体材質:裸銅
導体ストランドタイプ:スタンダード
コアストランド:7 / 0.2
ストランド数:7
ストランド径:0.2 mm
コネクタ タイプ:BNC
減衰:20 dB / 100 m @ 200 MHz
ケーブル形状:同軸
RoHS、C2IEC60332-1 / NFC32070に適合. RS Pro KX6同軸ケーブル. KX6シリーズの同軸ケーブルは、CATV (コミュニティーアンテナテレビ)、MATV (マスターアンテナテレビ)、デジタルビデオの用途向けに設計されています。減衰率の低い衛星システムでは、このケーブルを接続ケーブルとして利用することもできます。. 特長と利点. 高性能の等級 経済的な設計 減衰率が低い 取り付けが簡単. 用途:. RF信号伝送 MATV、CATV、CCTV デジタルビデオ機器 ブロードキャストドロップイン 衛星システム
外径(Φmm)6.1
コネクタ形状BNC
材質(シース)塩化ビニール(PVC)
特性インピーダンス75 Ω
シース色緑
断熱材PE
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)裸銅
減衰量(dB)20 / 100 m @ 200 MHz
ケーブル形状同軸
ストランド数7
ストランド径(Φmm)0.2
同軸タイプKX6
導体ストランドスタンダード
コアストランド(mm)7 / 0.2