仕様
同軸タイプ:RF
特性インピーダンス:50 Ω
シース色:黒
ケーブル形状:同軸
コネクタA:『オスRPSMA』はリバースタイプです。外ネジ、オス。接触コンタクト部分、オス。 コネクタB:『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS RP-SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. RP-SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このRP-SMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側が50 Ω RP-SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このRP-SMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。
特性インピーダンス50 Ω
シース色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル形状同軸
同軸タイプRF