画像準備中

RS PRO 同軸ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(100m) 外径(Φmm)1.83 注文コード46979093 品番665-5864
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径・内容量など47種類から選べます 他の種類を見る
仕様
同軸タイプ:RG178B/U
外径:1.83mm
特性インピーダンス:50 Ω
リール長さ:100m
シース色:茶
シース材質:FEP
断熱材:PTFE
導体材質:銀めっき銅履鋼
導体ストランドタイプ:スタンダード
コアストランド:7 / 0.1
ストランド数:7
ストランド径:0.102 mm
コネクタ タイプ:N
ケーブル形状:同軸
RG178B/U. MIL-C-17の要件に適合 コネクタ / ケーブルグループN
外径(Φmm)1.83 コネクタ形状N 材質(シース)FEP 特性インピーダンス50 Ω シース色 断熱材PTFE 材質(導体)銀めっき銅履鋼 ケーブル形状同軸 ストランド数7 リール長さ(m)100 ストランド径(Φmm)0.102 同軸タイプRG178B/U 導体ストランドスタンダード コアストランド(mm)7 / 0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする