RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO 同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100m)
外径(Φmm)
3
注文コード
46979109
品番
906-0610
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
同軸タイプ:RG179
外径:3mm
特性インピーダンス:75 Ω
シース色:茶
シース材質:FEP
断熱材:PTFE
導体材質:銀めっき銅履鋼
導体ストランドタイプ:スタンダード
コアストランド:7 / 0.1
ストランド数:7
ストランド径:0.1 mm
減衰:78.7 dB @ 1000 MHz
ケーブル形状:同軸
MIL-C-17F、MIL-C-17G. RG179、FEP. 外装に優れた耐腐食性のフッ素化エチレンプロピレン採用のRG179二重シールド同軸ケーブルです。. 特長と利点: ・ 銀めっき銅ダブルブレード ・ 高定格温度: -70〜200 ℃
外径(Φmm)
3
材質(シース)
FEP
特性インピーダンス
75 Ω
シース色
茶
断熱材
PTFE
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
銀めっき銅履鋼
減衰量(dB)
78.7 @ 1000 MHz
ケーブル形状
同軸
ストランド数
7
ストランド径(Φmm)
0.1
同軸タイプ
RG179
導体ストランド
スタンダード
コアストランド(mm)
7 / 0.1