仕様
同軸タイプ:RG179
外径:2.8mm
特性インピーダンス:75 Ω
リール長さ:50m
シース色:黒
シース材質:塩化ビニール(PVC)
断熱材:TFE
導体材質:銀めっき銅履鋼
導体ストランドタイプ:スタンダード
コアストランド:14062
ストランド数:7
ストランド径:38 AWG
コネクタ タイプ:E
容量:64 pF/m
RG179PE. 銀めっき銅張りスチール製より線の導線 (7 // 0.1) mmにソリッドポリエチレン誘電体を付けました。 シールドはすずめっき銅製で、外側が黒色PVCで絶縁被覆されています。. コネクタ / ケーブルグループE (BT43コネクタは除外)
外径(Φmm)2.8
コネクタ形状E
材質(シース)塩化ビニール(PVC)
特性インピーダンス75 Ω
シース色黒
断熱材TFE
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)銀めっき銅履鋼
ストランド数7
リール長さ(m)50
ストランド径(Φmm)38 AWG
同軸タイプRG179
導体ストランドスタンダード
コアストランド(mm)14062