画像準備中

RS PRO 同軸ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(100m) 外径(Φmm)2.6 注文コード46979127 品番665-5899
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径・内容量など47種類から選べます 他の種類を見る
仕様
同軸タイプ:RG179PE
外径:2.6mm
特性インピーダンス:75 Ω
リール長さ:100m
シース色:黒
シース材質:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)
導体材質:錫めっき銅
導体ストランドタイプ:ソリッド
コアストランド:1 / 0.36 mm
ストランド数:1
ストランド径:0.36 mm
コネクタ タイプ:E
動作温度 Max:+80℃
RG179 LSF. コネクタ / ケーブルグループE
外径(Φmm)2.6 コネクタ形状E 材質(シース)低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 特性インピーダンス75 Ω 動作温度(℃)+80℃ シース色 材質(導体)錫めっき銅 ストランド数1 リール長さ(m)100 ストランド径(Φmm)0.36 同軸タイプRG179PE 導体ストランドソリッド コアストランド(mm)1 / 0.36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする