RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO 同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100m)
外径(Φmm)
10.3
注文コード
46979136
品番
665-5827
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径・内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
同軸タイプ:RG213B/U
外径:10.3mm
特性インピーダンス:50 Ω
リール長さ:100m
シース色:黒
シース材質:塩化ビニール(PVC)
コネクタ タイプ:T
ケーブル形状:同軸
RG213B/U. コネクタ / ケーブルグループT
外径(Φmm)
10.3
コネクタ形状
T
材質(シース)
塩化ビニール(PVC)
特性インピーダンス
50 Ω
シース色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル形状
同軸
リール長さ(m)
100
同軸タイプ
RG213B/U