RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO 同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(100m)
外径(Φmm)
5.4
注文コード
46979154
品番
665-5836
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径・内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
同軸タイプ:RG223/U
外径:5.4mm
特性インピーダンス:50 Ω
リール長さ:100m
シース色:黒
シース材質:塩化ビニール(PVC)
断熱材:ソリッドPE
導体材質:銀めっき銅
導体ストランドタイプ:ソリッド
コアストランド:1 / 0.9
ストランド数:1
ストランド径:0.89 mm
コネクタ タイプ:C
ケーブル形状:同軸
RG223/U. RG223/Uは、通信及び信号制御システムに使用する同軸ケーブルです。. 特長と利点 銀めっき銅導体 定格温度: 80 ℃
外径(Φmm)
5.4
コネクタ形状
C
材質(シース)
塩化ビニール(PVC)
特性インピーダンス
50 Ω
シース色
黒
断熱材
ソリッドPE
材質(導体)
銀めっき銅
ケーブル形状
同軸
ストランド数
1
リール長さ(m)
100
ストランド径(Φmm)
0.89
同軸タイプ
RG223/U
導体ストランド
ソリッド
コアストランド(mm)
1 / 0.9