RS PRO 同軸ケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25m) 外径(Φmm)2.9 注文コード46979179 品番906-0629
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は外径・内容量など47種類から選べます 他の種類を見る
仕様
同軸タイプ:RG316
外径:2.9mm
特性インピーダンス:50 Ω
シース色:茶
シース材質:FEP
断熱材:PTFE
導体材質:銀めっき銅履鋼
導体ストランドタイプ:スタンダード
コアストランド:7 / 0.18
ストランド数:7
ストランド径:0.18 mm
減衰:95.1 dB @ 1000 MHz
動作温度 Max:+200℃
MIL-C-17F、MIL-C-17G. RG316 DT FEP. RG316二重シールド同軸ケーブルです。. 用途 用途: 商用電化製品及び無線周波数エンジニアリング
外径(Φmm)2.9 材質(シース)FEP 特性インピーダンス50 Ω 動作温度(℃)+200℃ シース色 断熱材PTFE RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)銀めっき銅履鋼 減衰量(dB)95.1 @ 1000 MHz ストランド数7 ストランド径(Φmm)0.18 同軸タイプRG316 導体ストランドスタンダード コアストランド(mm)7 / 0.18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする