RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO 同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(50m)
外径(Φmm)
3.55
注文コード
46979188
品番
749-6461
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径・内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
同軸タイプ:RG402
外径:3.55mm
特性インピーダンス:50 Ω
リール長さ:50m
シース材質:銅
断熱材:PTFE
導体材質:銀めっき銅履鋼
シールド:スズめっき銅製ブレード
RG402/Uマイクロ波ケーブル. マイクロ波用途向け PTFE誘電体付き固体銀コーティング銅クラッドスチール導体を固体シームレス銅チューブに収容
外径(Φmm)
3.55
材質(シース)
銅
特性インピーダンス
50 Ω
シールド
スズめっき銅製ブレード
断熱材
PTFE
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
銀めっき銅履鋼
リール長さ(m)
50
同軸タイプ
RG402