仕様
同軸タイプ:RG59
外径:3.6mm
特性インピーダンス:75 Ω
リール長さ:100m
シース色:黒
シース材質:塩化ビニール(PVC)
断熱材:PE
導体材質:銅履鋼
導体ストランドタイプ:スタンダード
コアストランド:1 / 0.41 mm
ストランド数:1
ストランド径:0.41 mm
コネクタ タイプ:M
ケーブル形状:同軸
同軸ケーブルとは?. 同軸ケーブルは、特定タイプの銅製ケーブル、その他の金属製のシールド材料、信号の干渉を防ぐためのコンポーネント部品の組み合わせで構成されています。通常は、絶縁層を含む1つの物理的なチャンネルを使用して、周囲の信号が伝送されます。. RS Pro RG59同軸ケーブル. RG59同軸ケーブルは、低消費電力のRF信号接続やビデオに使用されます。RG6よりも薄い中心導体があります。. 特長と利点. 通信に最適な同軸ケーブル 黒色のポリ塩化ビニル(PVC)製の絶縁被覆 より線1/0.41 mm PE絶縁付き銅クラッド鋼の内部導体 インピーダンス: 75 Ω 短距離に最適な選択. 代表的用途. SD CCTVの設置 通信及び信号制御システム
外径(Φmm)3.6
コネクタ形状M
材質(シース)塩化ビニール(PVC)
特性インピーダンス75 Ω
シース色黒
断熱材PE
材質(導体)銅履鋼
ケーブル形状同軸
ストランド数1
リール長さ(m)100
ストランド径(Φmm)0.41
同軸タイプRG59
導体ストランドスタンダード
コアストランド(mm)1 / 0.41