画像準備中

RS PRO 同軸ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(200m) 外径(Φmm)6 + 5 注文コード46979224 品番742-2820
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径・内容量など47種類から選べます 他の種類を見る
仕様
同軸タイプ:RG59
外径:6mm + 5mm
特性インピーダンス:75 Ω
リール長さ:200 m
シース色:黒
シース材質:塩化ビニール(PVC)
断熱材:ポリエチレン,ポリ塩化ビニール樹脂
導体材質:銅
導体ストランドタイプ:スタンダード
コアストランド:1 / 0.71、16 / 0.92
ストランド数:16
ストランド径:0.92 mm
ケーブル形状:同軸
RG59同軸 + 電源ケーブル(x 2). 2本の電源ケーブル付きRG59同軸ケーブルは、信号分配やCCTVなどのセキュリティシステム向けに設計されています。
外径(Φmm)6 + 5 材質(シース)塩化ビニール(PVC) 特性インピーダンス75 Ω シース色 断熱材ポリエチレン,ポリ塩化ビニール樹脂 材質(導体) ケーブル形状同軸 ストランド数16 リール長さ(m)200 ストランド径(Φmm)0.92 同軸タイプRG59 導体ストランドスタンダード コアストランド(mm)1 / 0.71、16 / 0.92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする