RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO 同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100m)
外径(Φmm)
6.5
注文コード
46979258
品番
916-4100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
同軸タイプ:RG6
外径:6.5mm
特性インピーダンス:75 Ω
リール長さ:100m
シース色:茶
シース材質:塩化ビニール(PVC)
断熱材:発泡PE
導体材質:銅履鋼
導体ストランドタイプ:ソリッド
コアストランド:1 / 1
ストランド数:1
ストランド径:1 mm
減衰:5.2 dB / 100 m @ 100 MHz
ケーブル形状:同軸
RG 6/U. 通信システムや信号制御システム用のRG 6/U同軸ケーブルです。. 特長と利点:. スズめっき銅ブレード ホイルシール PVC製ジャケット 発泡ポリエチレン絶縁
外径(Φmm)
6.5
材質(シース)
塩化ビニール(PVC)
特性インピーダンス
75 Ω
シース色
茶
断熱材
発泡PE
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
銅履鋼
減衰量(dB)
5.2 / 100 m @ 100 MHz
ケーブル形状
同軸
ストランド数
1
リール長さ(m)
100
ストランド径(Φmm)
1
同軸タイプ
RG6
導体ストランド
ソリッド
コアストランド(mm)
1 / 1