RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO 同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(250m)
外径(Φmm)
6.5
注文コード
46979285
品番
913-5067
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径・内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
同軸タイプ:RG6
外径:6.5mm
特性インピーダンス:75 Ω
リール長さ:250m
シース色:白
シース材質:塩化ビニール(PVC)
断熱材:FPE
導体材質:銅履鋼
導体ストランドタイプ:ソリッド
コアストランド:1 / 1
ストランド数:1
ストランド径:1 mm
減衰:5.2 dB/100 m @ 100 MHz
シールド:ホイル
RG6 FPE. RG6規格に適合するポリエチレンフォームで被覆された同軸ケーブルです。
外径(Φmm)
6.5
材質(シース)
塩化ビニール(PVC)
特性インピーダンス
75 Ω
シールド
ホイル
シース色
白
断熱材
FPE
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
銅履鋼
減衰量(dB)
5.2 /100 m @ 100 MHz
ストランド数
1
リール長さ(m)
250
ストランド径(Φmm)
1
同軸タイプ
RG6
導体ストランド
ソリッド
コアストランド(mm)
1 / 1