RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO 同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100m)
外径(Φmm)
6.15
注文コード
46979303
品番
521-8032
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
同軸タイプ:RG62A/U
外径:6.15mm
特性インピーダンス:93 Ω
リール長さ:100m
シース色:黒
シース材質:塩化ビニール(PVC)
断熱材:PE
導体材質:銅履鋼
導体ストランドタイプ:ソリッド
コアストランド:1 / 0.64
ストランド数:1
ストランド径:0.64 mm
コネクタ タイプ:F
ケーブル形状:同軸
RG62A/U. 低煙性ハロゲンフリー同軸ケーブルRG62A/U。. 特長と利点: ・ 低煙性ハロゲンフリーシース ・ RG62A/U ・ 難燃性
外径(Φmm)
6.15
コネクタ形状
F
材質(シース)
塩化ビニール(PVC)
特性インピーダンス
93 Ω
シース色
黒
断熱材
PE
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
銅履鋼
ケーブル形状
同軸
ストランド数
1
リール長さ(m)
100
ストランド径(Φmm)
0.64
同軸タイプ
RG62A/U
導体ストランド
ソリッド
コアストランド(mm)
1 / 0.64