RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO 同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(250m)
外径(Φmm)
10.7
注文コード
46979319
品番
913-5089
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径・内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
同軸タイプ:Twin RG6
外径:10.7mm
リール長さ:250m
シース色:白
シース材質:塩化ビニール(PVC)
断熱材:FPE
導体材質:銅履鋼
コアストランド:2 / 0.65
ストランド数:2
ストランド径:0.65 mm
ケーブル形状:ツイン
RG6 2芯ケーブル. PVC絶縁の2芯同軸ケーブルです。. 衛星その他のデジタル / アナログテレビ放送事業者の受信設備での使用にお勧めです。
外径(Φmm)
10.7
材質(シース)
塩化ビニール(PVC)
シース色
白
断熱材
FPE
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
銅履鋼
ケーブル形状
ツイン
ストランド数
2
リール長さ(m)
250
ストランド径(Φmm)
0.65
同軸タイプ
Twin RG6
コアストランド(mm)
2 / 0.65