仕様
同軸タイプ:URM202
外径:5.1mm
特性インピーダンス:75 Ω
リール長さ:200m
シース色:黒
シース材質:塩化ビニール(PVC)
断熱材:発泡PE
導体材質:裸銅
導体ストランドタイプ:スタンダード
コアストランド:7 / 0.25 mm
ストランド数:7
ストランド径:0.25 mm
コネクタ タイプ:G
動作温度 Max:+70℃
URM202 (Standard). Television Aerial Downleads to BS2316, suitable as a general purpose TV aerial downlead Connector / Cable group G. 7/0.25mm plain copper stranded conductor, cellular polythene insulated and plain copper braid covered by an outer PVC sheath, available in various colours.
外径(Φmm)5.1
コネクタ形状G
材質(シース)塩化ビニール(PVC)
特性インピーダンス75 Ω
動作温度(℃)+70℃
シース色黒
断熱材発泡PE
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)裸銅
ストランド数7
リール長さ(m)200
ストランド径(Φmm)0.25
同軸タイプURM202
導体ストランドスタンダード
コアストランド(mm)7 / 0.25