RS PRO 同軸ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(200m) 外径(Φmm)5.1 注文コード46979346 品番521-8155
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径・内容量など47種類から選べます 他の種類を見る
仕様
同軸タイプ:URM202
外径:5.1mm
特性インピーダンス:75 Ω
リール長さ:200m
シース色:白
シース材質:塩化ビニール(PVC)
断熱材:発泡PE
導体材質:裸銅
導体ストランドタイプ:スタンダード
コアストランド:7 / 0.25 mm
ストランド数:7
ストランド径:0.25 mm
コネクタ タイプ:G
容量:55 pF/m
URM202 (Standard). Television Aerial Downleads to BS2316, suitable as a general purpose TV aerial downlead Connector / Cable group G. 7/0.25mm plain copper stranded conductor, cellular polythene insulated and plain copper braid covered by an outer PVC sheath, available in various colours.
外径(Φmm)5.1 コネクタ形状G 材質(シース)塩化ビニール(PVC) 特性インピーダンス75 Ω シース色 断熱材発泡PE RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)裸銅 ストランド数7 リール長さ(m)200 ストランド径(Φmm)0.25 同軸タイプURM202 導体ストランドスタンダード コアストランド(mm)7 / 0.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする