RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO 同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(100m)
外径(Φmm)
7.3
注文コード
46979355
品番
665-5842
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径・内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
同軸タイプ:URM203
外径:7.3mm
特性インピーダンス:75 Ω
リール長さ:100m
シース色:黒
シース材質:塩化ビニール(PVC)
断熱材:発泡PE
導体材質:裸銅
導体ストランドタイプ:ソリッド
コアストランド:1 / 1.12 mm
ストランド数:1
ストランド径:1.12 mm
ケーブル形状:同軸
URM203 (低損失)
外径(Φmm)
7.3
材質(シース)
塩化ビニール(PVC)
特性インピーダンス
75 Ω
シース色
黒
断熱材
発泡PE
材質(導体)
裸銅
ケーブル形状
同軸
ストランド数
1
リール長さ(m)
100
ストランド径(Φmm)
1.12
同軸タイプ
URM203
導体ストランド
ソリッド
コアストランド(mm)
1 / 1.12