RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO 同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(100m)
外径(Φmm)
10.3
注文コード
46979373
品番
665-5845
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径・内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
同軸タイプ:URM67
外径:10.3mm
特性インピーダンス:50 Ω
リール長さ:100m
シース色:黒
シース材質:塩化ビニール(PVC)
断熱材:PE
導体材質:裸銅
導体ストランドタイプ:スタンダード
コアストランド:7/0.75
ストランド数:7
ストランド径:0.75 mm
コネクタ タイプ:T
速度比:66.6%
URM67. コネクタ / ケーブルグループT
外径(Φmm)
10.3
コネクタ形状
T
材質(シース)
塩化ビニール(PVC)
特性インピーダンス
50 Ω
シース色
黒
断熱材
PE
材質(導体)
裸銅
ストランド数
7
リール長さ(m)
100
速度比(%)
66.6
ストランド径(Φmm)
0.75
同軸タイプ
URM67
導体ストランド
スタンダード
コアストランド(mm)
7/0.75